曜日別特売

赤外線方式複合CO2メーター

赤外線方式複合CO2メーター - アイ電子技研

赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。

用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定寸法(mm)173×42×68付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース測定範囲(ppm)(CO2)0~4000測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°F測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F測定範囲(%)10~95(Rh)測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh))露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh)表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示)センサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式)データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能)機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能測定ガス二酸化炭素内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460779GCH-2018
79,500
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする