安立計器
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)
-100~200
許容差
組み合わせ総合:±0.30℃
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
応答速度
耐久性(年)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89461183
BSM-21E-010-TC1-ASP
2.5秒
1以上
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89461199
BSM-31E-030-TC1-ASP
3秒
1以上
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89461208
BSM-91E-010-TS1-ASP
0.5秒
半年以上
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89461217
BSM-11E-010-TS1-ASP
1.5秒
半年以上
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89461226
BSM-22E-010-TC1-ASP
20秒
半年以上
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89461235
BSM-51E-100-TC1-ASP
5秒
1以上
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください