安立計器
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ
BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
使用温度範囲(℃)
-100~200
許容差
組み合わせ総合:±0.30℃
応答速度
1.5秒
耐久性(年)
半年以上
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89461244
BUM-01E-TS1-ASP
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
89461253
BUM-10E-TS1-ASP
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください