曜日別特売

デジタル照度計 DT-8809A

デジタル照度計 DT-8809A - CEMデジタル照度計 DT-8809A - CEMデジタル照度計 DT-8809A - CEMデジタル照度計 DT-8809A - CEMデジタル照度計 DT-8809A - CEM

DT-8809Aは測定範囲40万ルクス、ピーク値、最大値、最小値、データ保持機能を備えた照度計です。
内蔵のUSBンターフェイスによってデータをすばやくPCに転送できます。

用途工場/オフィス/事務所/病院/住居などの照明の管理、研究室/ラボなどでの光学実験、電球/螢光灯などの光源管理、農業/林業/水産業分野などの照度管理にご利用いただけます。測定範囲(Lux)400000分解能0.1LUX測定誤差±3%rdg±5% f.s.(10000LUX以下)、±4%±10d(10000LUX以上)測定間隔毎秒1.5回ピークホールド機能あり電源9V角乾電池本体寸法(mm)202×73×45質量(g)363仕様データログ数:99、USB出力:あり、相対モード:あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461479dt8809a
28,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする