曜日別特売

ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96

ハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 - CEMハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 - CEMハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 - CEMハンディータイプPM2.5/PM10測定器 DT-96 - CEM

ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。

測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3分解能1ug/m3温度範囲(℃)空気温度:0~50精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH湿度範囲0~100%RH電源充電式内蔵リチウムバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38質量(g)139仕様チャネル:2.5、10um測定ガスPM2.5、PM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461637dt96
69,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする