粒子質量濃度検出器 DT-968(PM2.5/PM10/HCHO/CO2/温度/湿度)

粒子質量濃度検出器 DT-968(PM2.5/PM10/HCHO/CO2/温度/湿度) - CEM

DT-9681はLCDディスプレイ付きの粒子質量濃度モニターです。PM2.5およびPM10、気温と相対湿度、HCHO、二酸化炭素濃度を測定できます。
屋内の空気質をリアルタイムで監視し、100件のデータ保存が可能。

用途屋内・屋外の空気環境の状態把握に。検知対象ガスHCHO、CO2測定範囲PM2.5:0~999ug/m3、PM10:0~999ug/m3、HCHO:0.01~5.00ppm、CO2:0~10000ppm温度測定範囲(℃)-20~70精度温度:±1℃、湿度:±3.5%RH 20~80%RH、±5%RH 0~20%RH/80~100%RH、HCHO:±5% F.S、CO2:±5%±75ppm湿度測定範囲(%RH)0~100電源充電式内蔵リチウムバッテリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×85×73質量(g)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461646dt9681
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする