赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。
温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。
CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能)
CO2補正機能付きです。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
一括ハードケース付きです。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定測定範囲(ppm)CO2:0~4000測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F)温度測定精度±0.8℃/±1.5°F湿度測定範囲(%RH)10~95湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh))露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°F表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh)表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示)センサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式)データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブル警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能)その他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能電源単3乾電池×6本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42本体質量(g)312(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m)測定ガス二酸化炭素内容量1台