ハイグロメーター

ハイグロメーター - アイ電子技研

見やすい赤色LED表示。
アナログ出力対応。
応答性に優れています。
校正・トレーサビリティ対応。

用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理温度測定精度±0.5℃湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力温度:-0.1~+0.6V=-10~+60℃、湿度:0~1V=0~100%(Rh)表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書温度測定範囲(℃)-10~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520376HT-700
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする