アイ電子技研
VSM-20用センサプローブ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×215×41
質量(g)
310
寸法(mm)
プローブ伸縮部:先端180°可変250~1100
ケーブル
カールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風速測定範囲(m/s)
温度(℃)
アナログ出力
湿度(%RH)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520473
S-411
0.05~9.99、10.0~40.0
0~80.0
風速→0~40m/s=0~1V、温度→0~100℃=0~1V
-
¥52,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89520498
S-413
-
-
0~±2000Pa=0~±1V
10.0~80.0
¥38,000
¥
37,980
¥41,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650