中発販売
Reelex 折りたたみコーン2枚セット
折りたたみ式コーンでコンパクトに収納可能です。バリアリールminiが取付可能なスチールプレート付きです。
色
赤
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
660
幅(mm)
260
質量(kg)
1.8
仕様
反射テープ付き
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691097
BRS-PC1
¥18,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません