ブロードウォッチ
PoEハブ
LANケーブルから接続する機器に電源を供給、省配線を実現
電源がない所にもカメラを設置できる
Extendキーで10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択できる
用途
電源のない環境への防犯カメラの敷設
寸法(cm)
20.5×14.5×4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電力(W)
ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89962548
HUB-POE-4CH
610
供給:72
アップリンクポート:2、POEポート:4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
89962557
HUB-POE-8CH
690
供給:120
アップリンクポート:2、POEポート:8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください