曜日別特売

バイブロスイッチ

バイブロスイッチ - 昭和測器
幅(mm)90奥行(mm)70高さ(mm)56質量(g)700周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)直線性フルスケールの1~110%の1%以内電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A保護等級IP64(ハウジング)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)使用温度範囲(℃)-10~70保存温度範囲(℃)-20~80仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003814061500B
85,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする