ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) - ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 パネルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) - ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス内容量1個
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R(PT)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89965339CBMC3M-2R1/83
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965348CBMC3M-4R1/43
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965357CBMC4M-2R1/84
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965366CBMC4M-4R1/44
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965375CBMC6M-2R1/86
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965384CBMC6M-4R1/46
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965393CBMC6M-6R3/86
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965409CBMC6M-8R1/26
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965418CBMC8M-2R1/88
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965427CBMC8M-4R1/48
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965436CBMC8M-6R3/88
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965445CBMC8M-8R1/28
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965454CBMC10M-2R1/810
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965463CBMC10M-4R1/410
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965479CBMC10M-6R3/810
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965488CBMC10M-8R1/210
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965497CBMC12M-2R1/812
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965506CBMC12M-4R1/412
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965515CBMC12M-6R3/812
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89965524CBMC12M-8R1/212
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする