曜日別特売

六角レンチカラービット 35mm

六角レンチカラービット 35mm - ANEX六角レンチカラービット 35mm - ANEX六角レンチカラービット 35mm - ANEX六角レンチカラービット 35mm - ANEX六角レンチカラービット 35mm - ANEX六角レンチカラービット 35mm - ANEX六角レンチカラービット 35mm - ANEX六角レンチカラービット 35mm - ANEX

短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。

用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89972619ACHX-20352
450
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
89972628ACHX-25352.5
450
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89972637ACHX-30353
450
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89972646ACHX-40354
450
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
89972655ACHX-50355
450
349
384(税込)
当日出荷
89972664ACHX-60356
450
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする