ANEX
六角レンチカラービット 35mm 5本組
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
持ち運びに便利な収納ケース付。
用途
L型アダプターでの仮締め作業に
セット内容
H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35
全長(mm)
35
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89972673
ACHX5-35L
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください