2.0 Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen II

2.0 Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen II - DENALI

Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen IIは、バイクのオリジナルスイッチまたは DENALI アクセサリーマネージャーソフトウェアからプラグアンドプレイ接続とアフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソンアクセサリーの知的な制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレー ダビッドソンの診断ポートに接続するだけでアクセスできます。補助ライト、ホーン、ブレーキライト、またはその他のアクセサリーの知的な制御を提供する35を超えるプログラム可能なアクセサリ設定。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア(連続 10 アンペア) を提供します。
特徴
ハイ/ロー同期 - パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。
オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、バイクのOEMのトリップスイッチから直接強度レベル(昼と夜の両方)を変更します。3回押してライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。
ライトの変調 - パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定し、他のドライバーからの視認性を高めます。
Flash to Pass - ハイビームスイッチを3回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。
ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。
ウィンカーとして点滅 - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトを点滅させ、補助ライトがウィンカーとして機能できるようにします。
プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンを簡単に接続できます。
ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと自動的にパッシングランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。
減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中に補助ブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。
フラッシュ パターン ブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます(カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。
スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフを切り替えます。
タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリーに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大30秒間、電源が供給されたままになります。
オンボード電源 - アクセサリー回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。

適合車種Harley Davidson Pan America 1250(Special)(21-22)セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760236DENDNL.WHS.23800
57,000
56,980
62,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする