Single Switch Mount

Single Switch Mount - DENALISingle Switch Mount - DENALISingle Switch Mount - DENALI

Single Switch Mountは、単一のDENALI オン/オフ スイッチの取り付けに便利です。長いボルトと 2つの異なる長さの付属スペーサーのいずれかを使用して、クラッチまたはブレーキコントロールハウジングに取り付けます。DENALI オン/オフ スイッチは、ライティングキットとアクセサリーのワイヤリングハーネスに付属の両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。

適合車種BMW F650GS single(-07)/G650GS(09-)/S1000RR、SUZUKI DL650 V-Strom/DL1000 V-Strom/DR-Z400、Triumph Tiger 1050/Tiger 800/Tiger 800XC/Tiger Explorer 1200、垂直M6またはM5取り付けネジを備えたその他のほとんどのメトリックバイクセット内容M6×30 ネジ、M5×40 ネジ、10mm スペーサー、15mm スペーサー、6.4mm ID 穴付きスイッチ マウント仕様Horizontal Perch Bolts内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760306MBK.00.10100
3,000
2,998
3,298(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする