曜日別特売

CANsmart Controller

CANsmart Controller - DENALI

DENALI CANsmartTM コントローラー GEN II を使用すると、BMW モーターサイクルの CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けが簡単になります。
DENALI CANsmartTM コントローラーは、プラグアンドプレイで取り付けができ、最大4つのアクセサリーの統合制御を提供し、BMW「WonderWheel」またはCANsmartTM アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。
CANsmartの4つの回路は、2セットのDENALI 2.0 ライト、SoundBombホーン、およびDENALI B6補助ブレーキライトを接続して個別に制御するように事前にプログラムされています。ただし、回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかを任意のアクセサリーを実行できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア (連続10アンペア) を提供できます。
第2世代 - より多くの機能、より多くのパワー、より多用途
Gen I CANsmartとは異なり、Gen IIの4つの回路はすべて10アンペアの連続電力を供給でき、各回路はあらゆる種類のアクセサリーを実行するように構成できます。ユニット全体の最大消費電力は、連続30アンペアのままです。Gen IIには、2つの新しい補助ライト設定も備わっています。目立たせるために補助ライトを調整し、対応するウィンカーを作動させたときに左右のサイドライトを個別にキャンセルするように設定できるようになりました。
特徴
ハイ/ロー同期 - 補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。
オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、元の車両スイッチから直接強度レベル (昼と夜の両方) を変更します。
ライトの変調 - 補助ライトを変調するように設定して、他のドライバーからの視認性を高めます。
Flash to Pass - ハイビームスイッチを 3 回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。
ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。
ハザードと逆点滅 - この機能は、補助ライトをハザードライトとは逆に点滅させ、道路側の緊急時に視認性を高めます。
プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケットホーンを簡単に接続できます。
ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと補助ライトを自動的にストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。
減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中にブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。
フラッシュパターンブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュレート)。
回路機能セレクター - CANsmart ソフトウェアの回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかで任意のアクセサリーを実行できます。回路アイコンをクリックしてドロップダウンメニューを開き、使用可能な回路機能のリストから選択できます。
スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ12V電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリ」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフになります。
タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。
オンボード電源 - 「アクセサリ」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。

適合車種BMW K1600/S1000XR/F750/F850GS/F900XR(20-)セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル内容量1個
注意
※CANsmart システムで使用する DENALI 2.0 LED 補助ライトを選択する場合は、必ずライトポッド自体のみを注文してください。
※CANsmart では、フルキットに含まれているケーブルとリレーのセットは必要ありません。DENALIポッドは、D4、D2、DM、DR1がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760349DENDNL.WHS.11702
48,000
47,980
52,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする