3200-CF 使い捨て式防じんマスク(クロスフィットタイプ)

3200-CF 使い捨て式防じんマスク(クロスフィットタイプ) - 山本光学

装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。
動きが激しい作業でもズレない。
カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。
マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。

入数(枚)20粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.7(実測値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く)質量(g)15以下(メーカー基準値)、11.7(実測値)国家検定合格番号第TM790号吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値)排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値)使用限度時間(h)15(メーカー基準値)、15(実測値)区分DS2指定防護係数10内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000146763200-CF
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする