モノタロウ

静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き

静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き - モノタロウ
(42件のレビュー)

クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。

付属品取扱説明書寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降切替方式専用ボタンコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)消費電力6mA / 3V内容量1個
注意
※電池は別売りとなります。(単4電池×2本)
※想定電池使用寿命は6ヶ月(使用環境により異なります。)
※PCの電源がOFFになると自動的にマウスの電源もOFFになります。パソコンに連動しマウスがON/OFF機します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03713930-ホワイト
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80301745Kブラック
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 出張時のCADデータ作図
不二パウダル株式会社製造業

ボタンタッチは柔らかめ。カーソルレスポンスは普通です。
遅延は特に感じません。
カーソル速度がボタン1つで3段階に切り替えられるのは便利です。
しかしながら今何速になっているのかは表示されないです。
電池交換にカバーを外すときにUSB無線子機が本体に入っている状態だと、
引っかかって勢いよく子機が射出されることがあります。
カバーは電車の車内とか子機が行方不明になるようなところでは外さない方がいいかも。

2が参考にしています
2026-01-20
用途: なんだろう
製造業

使用しているときは柔らかくよい。動作もスムース。だだ、つかいはじめカチッと押さなくてはならないところが、まだ戸惑う。ほかのもからクレームがあり交換依頼があった。

対象商品 : 03713930
2025-10-12
用途: パソコンでの作業
パンとぶどう酒飲食業

レシーバーをUSBに挿して本体に電池を入れるだけですぐ使えて、ペアリング作業は不要でした。
また作業の内容によってポインターの移動速度を手元で変えられるDPIボタンはありがたいですね

対象商品 : 80301745
2025-11-14
用途: 事務作業
久保表具店建設業・工事業

過去数度モノタロウブランドを買っていますが、今回の個体はクリック感・ホイール動作がイマイチ。そのホイール操作で反転する→接点と重さ(引っ掛かり)が甘いので回転が戻るようです。ハズレ個体ですが安価優先では仕方が無いと思ってます

2025-11-29
用途: 業務用PCのマウスとして
製造業

サクサク動いてとても良いです。
色の白も殺伐とするデスクの上で見つけやすいです。

2025-11-26
用途: 問題なし。
電気・ガス・熱供給・水道業

操作性もよく、反応も良い。
耐久性はわからないが、重くもなく扱いやすい。
今のところ文句なし。

対象商品 : 03713930
2025-09-04
用途: パソコンの操作
製造業

反応は普通にするし、移動量も調整できるし、カチカチ音もないし、勝手に電源切れてボタン操作すると電源入ります
難点は、バックなどに裸で入れるとボタンに触って電源入るのとUSB子機が外し辛いくらいかな(電池カバーごと外しました)後は寿命だけですね

2025-12-17
用途: PCにおける全ての作業
製造業

最初はビックリするような事があり少々不満でしたが、品物に関しては軽く手にフィットして丁度良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする