QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック

QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック - KANDAO

QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。

カメラ:ブラック、ビューア:レッド仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00136485QG7018
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする