Panasonic(パナソニック)
TOUGHBOOK FZ-40(Corei5-1145G7/Win11 Pro64ビット/16GB/SSD512GB/14.0Full HD/電池22H/LTE対応)
優れた拡張性と高い処理性能 14.0型 頑丈PC。
ディスプレイ
14.0型
OS
Win11 Pro64ビット
使用CPU
Core i5
SSD
512GB
メモリー容量
16GB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00138470
FZ-40ABAACAJ
オープン
¥
669,800
¥736,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください