ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き



配線太さが0.5で細く、使用10分で、配線も本体も、ものすごく熱い、大丈夫と思うぐらいモノタロウで、使用に大丈夫か問い合わせました、24ボルトで300Wなら最低でも1.25ないしは、2の太さが必要と思います、これ24時間充電したら、火災になりませんかね
ダッシュボードパネルを挟んでネジ込み式固定を期待してましたが、違ったようです。
皮を剥いて向こう側にテープをぐるぐる巻にして固定しました。
皮を剥いた本体の直径は約23ミリ、25ミリのホールソーでちょうど良い径の穴になりました。