AD12YDC-L-01-K-PV/C

AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-K-PV/C - Andaseat(アンダシート)

高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3”
人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。
DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。
また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。
また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。
ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。
再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。
8方向可動アームレスト
MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。
前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。
合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。
最大165°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大165°までリクライニングが可能です。
リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。
お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
無重力ロッキング機能
身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。
Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。
簡易組み立てシステムの採用
Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。
バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。
内蔵型ランバーサポート
Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。
ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。
イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。
希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。
マグネット式ヘッドレスト
ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。
ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。
必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。
簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。

仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス幅(mm)665~715質量(kg)28.5直径(Φmm)720(ホイールベース)高さ(mm)1280~1350タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム奥行(mm)720長さ(cm)85(背もたれ)キャスターあり肘掛あり肩幅(cm)54(背もたれ)ホイール65mmPUカバーホイール高さ(cm)134(最大/椅子)座高(mm)430-550材質(座面)PVCレザー材質(背)PVCレザー各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852リクライニング90~165°ハンガーなしランバーサポート内蔵型4方向可動色(座面)色(背面)ヘッドレストありオットマンなし内容量1台
注意
※組み立てが必要な製品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00885327Kaiser 3 Bentley Brown28.5
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする