コーラル レザー ミドルバック 背クッション 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 ランバーサポート付
バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。
また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。
Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
材質キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品
幅(mm)710
色ブラック
高さ(mm)1120
タイプ可動肘
種類オフィスチェア
奥行(mm)627
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛あり
足外径(Φmm)696
キャスター種類ナイロン
色(フレーム)ブラック
座高(mm)420~520
材質(脚)アルミ
色(本体)ブラック
材質(座面)樹脂成型品(PP)
材質(背)背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)
背タイプミドルバック
ハンガーあり
ヘッドレストあり
内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 13,410 / 税込 ¥ 14,751 |
| 離島 | 1 | お送りできません |