曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(A7)

1軸アクチュエータ SE3005A(A7) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01755680SE3005A-150U-A7NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755716SE3005A-150U-A7NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755759SE3005A-150U-A7NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755795SE3005A-150U-A7NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755838SE3005A-150U-A7NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755874SE3005A-150U-A7NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755917SE3005A-150U-A7NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01755960SE3005A-150U-A7NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756319SE3005A-200U-A7NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756355SE3005A-200U-A7NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756398SE3005A-200U-A7NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756434SE3005A-200U-A7NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756477SE3005A-200U-A7NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756520SE3005A-200U-A7NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
99,800
109,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756556SE3005A-200U-A7NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756599SE3005A-200U-A7NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756958SE3005A-300U-A7NK-NN300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01756994SE3005A-300U-A7NK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757037SE3005A-300U-A7NK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757080SE3005A-300U-A7NK-LS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757116SE3005A-300U-A7NE-NN300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757159SE3005A-300U-A7NE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757195SE3005A-300U-A7NE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757238SE3005A-300U-A7NE-LS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757597SE3005A-400U-A7NK-NN400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757640SE3005A-400U-A7NK-NS400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757676SE3005A-400U-A7NK-LN400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757719SE3005A-400U-A7NK-LS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757755SE3005A-400U-A7NE-NN400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757798SE3005A-400U-A7NE-NS400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757834SE3005A-400U-A7NE-LN400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01757877SE3005A-400U-A7NE-LS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758236SE3005A-500U-A7NK-NN500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758279SE3005A-500U-A7NK-NS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758315SE3005A-500U-A7NK-LN500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758358SE3005A-500U-A7NK-LS500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758394SE3005A-500U-A7NE-NN500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758437SE3005A-500U-A7NE-NS500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758480SE3005A-500U-A7NE-LN500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758516SE3005A-500U-A7NE-LS500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758875SE3005A-600U-A7NK-NN600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758918SE3005A-600U-A7NK-NS600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758954SE3005A-600U-A7NK-LN600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01758997SE3005A-600U-A7NK-LS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01759040SE3005A-600U-A7NE-NN600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01759076SE3005A-600U-A7NE-NS600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01759119SE3005A-600U-A7NE-LN600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01759155SE3005A-600U-A7NE-LS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01759514SE3005A-700U-A7NK-NN700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01759557SE3005A-700U-A7NK-NS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする