曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010B(A7) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010B(A7) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01768797SE3010B-300U-A7CK-NN300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768840SE3010B-300U-A7CK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768876SE3010B-300U-A7CK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768919SE3010B-300U-A7CK-LS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768955SE3010B-300U-A7CE-NN300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01768998SE3010B-300U-A7CE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769034SE3010B-300U-A7CE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769077SE3010B-300U-A7CE-LS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769436SE3010B-400U-A7CK-NN400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769479SE3010B-400U-A7CK-NS400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769515SE3010B-400U-A7CK-LN400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769558SE3010B-400U-A7CK-LS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769594SE3010B-400U-A7CE-NN400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769637SE3010B-400U-A7CE-NS400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769680SE3010B-400U-A7CE-LN400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01769716SE3010B-400U-A7CE-LS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770075SE3010B-500U-A7CK-NN500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770118SE3010B-500U-A7CK-NS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770154SE3010B-500U-A7CK-LN500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770197SE3010B-500U-A7CK-LS500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770240SE3010B-500U-A7CE-NN500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770276SE3010B-500U-A7CE-NS500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770319SE3010B-500U-A7CE-LN500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770355SE3010B-500U-A7CE-LS500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770714SE3010B-600U-A7CK-NN600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770757SE3010B-600U-A7CK-NS600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770800SE3010B-600U-A7CK-LN600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770836SE3010B-600U-A7CK-LS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770879SE3010B-600U-A7CE-NN600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770915SE3010B-600U-A7CE-NS600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770958SE3010B-600U-A7CE-LN600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01770994SE3010B-600U-A7CE-LS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771360SE3010B-700U-A7CK-NN700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771396SE3010B-700U-A7CK-NS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771439SE3010B-700U-A7CK-LN700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771475SE3010B-700U-A7CK-LS700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771518SE3010B-700U-A7CE-NN700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771554SE3010B-700U-A7CE-NS700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771597SE3010B-700U-A7CE-LN700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771640SE3010B-700U-A7CE-LS700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01771999SE3010B-750U-A7CK-NN750K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01772035SE3010B-750U-A7CK-NS750K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01772078SE3010B-750U-A7CK-LN750K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01772114SE3010B-750U-A7CK-LS750K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01772157SE3010B-750U-A7CE-NN750E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01772200SE3010B-750U-A7CE-NS750E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01772236SE3010B-750U-A7CE-LN750E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
313,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01772279SE3010B-750U-A7CE-LS750E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01789919SE3010B-300W-A7CK-NN300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01789955SE3010B-300W-A7CK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする