猫のビーター

猫のビーター - 貝印

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこの握りやすいハンドルが特長の、フライパンを傷つけにくいナイロン製ビーターです。食洗機対応。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)320×75×20質量(g)47材質(柄部)ポリプロピレン材質ステンレススチール(金属部)、ナイロン(先部)耐熱温度(℃)110・200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793726DE6253
550
479
527(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする