貝印
マッシャー
こどもの手におさまるハンドルサイズ 軽い力でバナナなどをつぶせま金属部:ステンレススチール柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
142×65×55
質量(g)
42
材質
ステンレススチール(金属部)
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-1223-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794076
DL7201
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください