アイスクリームメーカー

アイスクリームメーカー - 貝印アイスクリームメーカー - 貝印

材料を入れて約15分で適度に空気を含んだなめらかなアイスに。ちょうど良い食べきれる量〈約200ml(2人分)〉が作れる。冷凍庫でスペースに困らないコンパクトサイズ。アイスクリーム、シャーベット、フローズンヨーグルト等いろいろ楽しめるレシピ付。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)163×163×150質量(g)1135材質ABS樹脂(モーター部/上蓋)、AS樹脂(透明蓋)、ABS樹脂(保冷ポット:外面)、アルミニウム合金(保冷ポット:内面)材質(ハンドル)ポリアセタール定格電圧(V)100定格消費電力(W)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795266DL5929
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする