スケーター
塗スナックボウル
お菓子を入れたり、小物を入れたり。色々便利なプラスチック製容器♪和風テイストの可愛らしいデザインです。
材質
表面:ウレタン塗装、素地:ABS樹脂
色
千と千尋の神隠し カオナシ20
直径(Φmm)
約200
高さ(mm)
約60
形状
丸皿
食器の種類
和食器
内容量
1個
注意
※たわし・煮沸・電子レンジ・食洗機・使用不可。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02299300
NB2
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください