スケーター
塗2段重箱
和風テイストのかわいいお重箱。ホームパーティーやピクニックなどでも大活躍♪お正月のおせち料理にもオススメです。おしゃれで豪華なデザインが楽しい気分にしてくれます。
材質
素地:ABS樹脂、塗装:ウレタン塗装
色
千と千尋の神隠し カオナシ20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×105
容量(mL)
1600(上段800/下段800)
食器の種類
和食器
内容量
1セット
注意
※食洗機・乾燥機・電子レンジには使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02299309
NLW15
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください