曜日別特売

薬用ショットオン 大型犬用

薬用ショットオン 大型犬用 - アース・ペット薬用ショットオン 大型犬用 - アース・ペット

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月)
拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる
安心: 幼犬にも使える安心処方※(生後3カ月~)
低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用)
使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい

使用方法
1頭あたりの用法及び用量
犬の体重: 15kg以上30kg未満
用法: 首筋から尾の付け根にかけて被毛をかき分けて背中に線を引くようにして皮膚に滴下する。
用量: 3.2g入り容器 1本全量
犬の体重: 30kg以上
用法: 首筋から尾の付け根にかけて被毛をかき分けて背中に線を引くようにして皮膚に滴下する。
用量: 3.2g入り容器 2本全量
用途犬に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避適合生後3カ月未満の幼犬有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他種類大型犬用
注意
※安全性確認済(すべての愛猫にトラブルが起こらないというわけではありません。)
※使用の前に必ずパッチテストを行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01861915-1個64-8048-19
オープン
589
648(税込)
8日以内出荷
01861924-1個(3本)64-8048-23
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする