タイガー魔法瓶
電気ポット
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L)
5.0
機能
空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止
色
ブラック
材質
本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×302×387
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
湯わかし時:905
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
1.04
年間消費電力量(kWh/年)
377
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298688
PIE-A501 K
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください