タイガー魔法瓶
ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色
ブラウン
コード長さ(m)
3
温度調節範囲(℃)
保温~250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298724
CRC-B202 T
4.9
1200
484×358×127
(プレート)波形:350×285×22、平面:350×280×24
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02298697
CRV-G201 T
6.9
1300
523×385×127
(プレート)穴あき波形:421×309×22、平面:421×309×24
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください