曜日別特売

バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ

バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ - RIDEZ(ライズ)バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ - RIDEZ(ライズ)

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品メンズ用ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、ネオレトロ系のヴィンテージバイクまでおしゃれにつけれるバイク用手袋の登場です。
革にパンチングで穴をあける事で、通気性にも優れ、蒸れにくい仕様になっています。
ロングツーリングの際も、より快適にライドに集中する事ができます。
シンプルなブラックデザインなので、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
ストリートシーンにビッタシ馴染むパンチングレザーグローブ。
プロテクターも柔らかいウレタンラバーパットを使用し、購入してすぐにでも手に馴染むグローブです。
サイズもMサイズ・Lサイズ・XLサイズの三種類。
大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。

Black内容量1個
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
長さ(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03696238SCANDIC-XLXL238.89(親指)26
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03696220SCANDIC-MM218.28(親指)24
7,000
取扱い終了
返品不可
03696229SCANDIC-LL228.58.5(親指)25
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする