曜日別特売

バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック

バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用 NEUTRINO レザーグローブ ブラック - RIDEZ(ライズ)

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。
革表面に小さい穴をあける事で、通気性に優れも蒸れにくい仕様になっています。
ロングツーリングの際も、快適にライドに集中する事ができます。
グリップがあたる部分には衝撃吸収素材を配置し、振動から手を守ります。
シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。
サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。
こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。
もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。
ユニセックス仕様となっていますので、パートナーとペアでお持ちいただく事もおすすめです。

Black内容量1個
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
長さ(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03696247RLG262-XSXS207.67(親指)22
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03696256RLG262-SS217.97.5(親指)23
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03696274RLG262-LL238.58.5(親指)25
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03696290RLG262-XLXL248.89(親指)26
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03696265RLG262-MM228.28(親指)24
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする