曜日別特売

バイク用レディースレザーグローブABBYブラック

バイク用レディースレザーグローブABBYブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用レディースレザーグローブABBYブラック - RIDEZ(ライズ)バイク用レディースレザーグローブABBYブラック - RIDEZ(ライズ)

バイク用のレディース専用レザーグローブ黒。
フォルムが美しくみえるレザーグローブがシュガーライズから登場です。
しなやかなフォルムの中に、しっかりと安全面に配慮されたプロテクターが入っており、長時間のライドでも安心。
シンプルなデザインで、コーディネートを邪魔せず、クルーザーからカフェレーサーヴィンテージバイクとの相性は抜群です。
革の表面にパンチング加工が施されており、蒸れにくく耐久性にも優れています。
長年お使いいただく事で、革表面に光沢が増し、エイジングを楽しめるバイク用手袋です。

BLACK内容量1個
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
長さ(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03696649SLG10-BK-LL238.47.8(親指)22
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03696640SLG10-BK-MM2287.6(親指)21
7,000
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする