曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(A7) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A7) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676216SE3004B-300U-A7NK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676225SE3004B-300U-A7NK-NN-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676250SE3004B-300U-A7NK-NS-PSR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676268SE3004B-300U-A7NK-LN-PSR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676277SE3004B-300U-A7NK-LS-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676286SE3004B-300U-A7NK-LS-PR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676295SE3004B-300U-A7NE-NN-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676304SE3004B-300U-A7NE-NN-PR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676329SE3004B-300U-A7NE-NS-PSR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676347SE3004B-300U-A7NE-LN-PSR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676356SE3004B-300U-A7NE-LS-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676365SE3004B-300U-A7NE-LS-PR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676548SE3004B-400U-A7NK-NN-PSR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676557SE3004B-400U-A7NK-NS-PS400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676566SE3004B-400U-A7NK-NS-PR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676575SE3004B-400U-A7NK-LN-PS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676584SE3004B-400U-A7NK-LN-PR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676609SE3004B-400U-A7NK-LS-PSR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676627SE3004B-400U-A7NE-NN-PSR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676636SE3004B-400U-A7NE-NS-PS400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676645SE3004B-400U-A7NE-NS-PR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676654SE3004B-400U-A7NE-LN-PS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676670SE3004B-400U-A7NE-LN-PR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676688SE3004B-400U-A7NE-LS-PSR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676855SE3004B-500U-A7NK-NN-PS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676864SE3004B-500U-A7NK-NN-PR500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676889SE3004B-500U-A7NK-NS-PSR500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676907SE3004B-500U-A7NK-LN-PSR500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676916SE3004B-500U-A7NK-LS-PS500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676925SE3004B-500U-A7NK-LS-PR500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676934SE3004B-500U-A7NE-NN-PS500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676950SE3004B-500U-A7NE-NN-PR500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676968SE3004B-500U-A7NE-NS-PSR500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676986SE3004B-500U-A7NE-LN-PSR500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676995SE3004B-500U-A7NE-LS-PS500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677004SE3004B-500U-A7NE-LS-PR500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677187SE3004B-600U-A7NK-NN-PSR600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677196SE3004B-600U-A7NK-NS-PS600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677205SE3004B-600U-A7NK-NS-PR600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677230SE3004B-600U-A7NK-LN-PSR600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677239SE3004B-600U-A7NK-LS-PS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677248SE3004B-600U-A7NK-LS-PR600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677266SE3004B-600U-A7NE-NN-PSR600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677275SE3004B-600U-A7NE-NS-PS600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677284SE3004B-600U-A7NE-NS-PR600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677309SE3004B-600U-A7NE-LN-PSR600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677318SE3004B-600U-A7NE-LS-PS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677327SE3004B-600U-A7NE-LS-PR600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677494SE3004B-700U-A7NK-NN-PS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677510SE3004B-700U-A7NK-NN-PR700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする