曜日別特売

積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット

積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと内容量1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
取付方式
定格電圧(V)
配線接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40696654LR5-01LJNWフランジ付ナット(M3)3個0.49ポール取付+LアングルDC12キャブタイヤコード
11,900
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696663LR5-01PJNW-0.38ポール取付+円形ブラケットDC12キャブタイヤコード
11,400
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696679LR5-01WJNW+穴付なべ小ねじ(M4×20)3本/フランジ付ナット(M4)3個0.2直付けDC12キャブタイヤコード
9,650
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
40696688LR5-02LJNWフランジ付ナット(M3)3個0.49ポール取付+LアングルDC24キャブタイヤコード
8,150
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
40696697LR5-02PJNWフランジ付ナット(M3)3個0.38ポール取付+円形ブラケットDC24キャブタイヤコード
7,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
40696706LR5-02WJNW-0.2直付けDC24キャブタイヤコード
5,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67287237LR5-02WTNW+穴付なべ小ねじ(M4×20)3本/フランジ付ナット(M4)3個0.1直付けDC24スクリューレス端子台仕様
6,750
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする