曜日別特売

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
取付方式
定格電圧(V)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40684325LR6-02LJNAフランジ付ナット(M4)3個0.5ポール取付+LアングルDC24-
8,400
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
40684334LR6-02PJNA-0.36ポール取付+円形ブラケットDC24LR6-□M2LJNW型/LR6-□M2LJBW型
7,900
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
40684343LR6-02WJNA+穴付なべ小ねじ(M4×20)3本/フランジ付ナット(M4)3個0.22直付けDC24-
6,150
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
40689767LR6-M2LJNWフランジ付ナット(M4)3個0.6ポール取付+LアングルAC100~240-
12,900
8,598
9,458(税込)
21日以内出荷
返品不可
40689776LR6-M2PJNA-0.5ポール取付+円形ブラケットAC100~240LR6-□02LJNW型/LR6-□02LJBW型
12,400
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689785LR6-M2WJNA+穴付なべ小ねじ(M4×20)3本/フランジ付ナット(M4)3個0.32直付けAC100~240LR6-□02PJNW型/LR6-□02PJBW型
10,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
40696715LR6-02LJNW+穴付バインド小ねじ(M5×25)4本/フランジ付ナット(M5)4個0.5ポール取付+LアングルDC24LR6-□02QJNW型/LR6-□02QJBW型
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
40696724LR6-02PJNWフランジ付ナット(M4)3個0.4ポール取付+円形ブラケットDC24LR6-□02WJNW型/LR6-□02WJBW型
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40696733LR6-02QJNWフランジ付ナット(M4)3個0.46ポール取付+可倒ブラケットDC24-
10,150
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
67287255LR6-M2WJNWフランジ付ナット(M4)3個0.32直付けAC100~240-
10,650
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40696749LR6-02WJNWフランジ付ナット(M4)3個0.22直付けDC24LR7-□02WJNW型/LR7-□02WJBW型
6,150
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする