積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット

積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ボディユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3種別積層信号灯材質PC取付方式直付け適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037定格電圧(V)DC24動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)70定格消費電力(W)2保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120待機電力(W)0.2色(グローブ)カラー使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40696819LR7-02WJNW0.241300
14,750
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
67287273LR7-02WTNW0.15-
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする