PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット
付属品
Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム
質量(kg)
0.06(公差±10%)
適合規格
UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)
グローブ種別
PC(難燃グレードV-2)
使用周囲温度(℃)
-20~50
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40689679
LR6-E-B-A
青
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40689688
LR6-E-BZ-A
青
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689697
LR6-E-C-A
白
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40689706
LR6-E-G-A
緑
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40689715
LR6-E-GZ-A
緑
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689724
LR6-E-R-A
赤
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40689733
LR6-E-RZ-A
赤
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689749
LR6-E-Y-A
黄
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40689758
LR6-E-YZ-A
黄
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
40695945
LR6-E-BZ
青
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40695954
LR6-E-GZ
緑
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40695963
LR6-E-MZ
マルチカラー
¥
8,750
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40695979
LR6-E-RZ
赤
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40695988
LR6-E-YZ
黄
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40696758
LR6-E-B
青
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40696767
LR6-E-C
白
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40696776
LR6-E-G
緑
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40696785
LR6-E-R
赤
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40696794
LR6-E-Y
黄
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る