積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット

積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)
適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39252843LR6-BW1台ブザーケース:ポリカーボネート(PC)
6,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
40689663LR6-BA1個ABS
6,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 部品交換
製造業

ディップスイッチの部分が壊れてしまい設定変更が出来ずにいました。
早急の納品で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする