箱宮 神楽ミニセット

箱宮 神楽ミニセット - 神棚の里箱宮 神楽ミニセット - 神棚の里箱宮 神楽ミニセット - 神棚の里箱宮 神楽ミニセット - 神棚の里箱宮 神楽ミニセット - 神棚の里

洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる三社タイプの薄型箱宮のミニサイズです。
洋風のリビングに違和感なくお祀りできるように箱宮神楽を小型化して仕上げました。
岐阜県・東農地区の桧で製作されている純日本製の箱型モダン神棚。
御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。
箱宮背面に壁取付金具が付いており、神棚本体に神具を乗せることのできる膳引出付き。
ガラスを使用しておりませんので万が一落下しても安心。
三社型でお神札を三枚納められます。

セット内容箱宮 神楽 ミニ・神具セット 小寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13.5×30内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】25×1×27.5材質国産ひのき(神棚)内容量1セット
注意
※榊は含まれません。
※付属のピン等はありません。取付ビス等をお客様で手配お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
028011754993896903950
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする