神棚の里
神前用具セット
神棚をお祀りする際に必要となる神具類をひとつにまとめました。
セット内容
榊立4寸×2個、瓶子3寸×2個、水玉2寸×1個、皿2.5寸×2個、八足台×1個、神鏡2寸×1個、雲紙×1個
材質
陶器、八足台:桧、鏡:プラスチック、鏡の台座:シナ、雲紙:紙
サイズ
大
内容量
1セット
注意
※陶器製品はご使用前に水を入れて一晩濡れても良い場所に置き、水漏れが無いかの確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02801270
4993896200295
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください