大和神棚板

大和神棚板 - 神棚の里大和神棚板 - 神棚の里大和神棚板 - 神棚の里大和神棚板 - 神棚の里大和神棚板 - 神棚の里大和神棚板 - 神棚の里大和神棚板 - 神棚の里大和神棚板 - 神棚の里

神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。

板厚(mm)15主材質国産ひのき内容量1台
注意
※石膏ボード用ビス同梱。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02801297499389620710244.5×36×3043×34(有効内寸)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
02801306499389620711965×36×3062×34(有効内寸)
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
02801315499389620712674.5×36×3073×34(有効内寸)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする