神棚の里
【工事現場・現場事務所に】すぐにお祀りできる神棚セット【神具・榊・塩・米付き】 一社神棚
神棚本体に神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀り出来るセット品です。
工事現場・現場事務所におすすめな神棚セット。
神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容
神棚本体(大神明)
・神棚板中
雲板セット2尺
特上榊造一対
・神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2、水玉1.8寸×1、榊立て3.5寸×2)
神鏡2寸
八足台
盛り塩用 清めの塩500g
神饌 御神米 赤米【お供え用 古代米】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【神棚本体】39.5×24.5×39.5、【神棚板】62×42×61、【雲板セット】63×35×7.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【神棚】中央:11×6×29
材質
国産ひのき(神棚本体)、国産ひのき(雲板セット)、板:桐集成材/脚:白松(神棚板)
内容量
1セット
注意
※陶器製品はご使用前に水を入れて一晩濡れても良い場所に置き、水漏れが無いかの確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02801340
4993896905367
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください