曜日別特売

スタックカゴW350(ジャンブル)3段

スタックカゴW350(ジャンブル)3段 - 東海製作所スタックカゴW350(ジャンブル)3段 - 東海製作所

カゴのスタッキングができ、商品の投げ込み大量陳列が可能な商品です。
スタッキングタイプなので収納もスムーズ。
耐荷重が45kgなので重量物の陳列にも最適です。
組み立ても簡単、ワイヤーを引っ掛けるだけ!
キャスター付きなので場所の移動もスムーズです。
3段スタッキングタイプ。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×360×1140耐荷重(kg)45段数3段タイプ内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02802049TSK-350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02802058TSK-350
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥4,400/税込¥4,840
離島数量1につき¥4,400/税込¥4,840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする