トライメイト
USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用
USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
用途
USB Type-CとMagSafe2の変換用として
コネクタ形状
USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス)
変換タイプ
オス - メス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
30×10×7
質量(g)
5
電流(A)
最大5
電圧(V)
18.5~20
最大出力(W)
【PD電源】100
色
シルバー
内容量
1個
注意
※本製品は充電のみでデータ通信はできません。
※PD対応充電器をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03010439
TR-MS001-SV
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください